商品画像
リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
ビルトインコンロ デリシアシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59086575
品番
RHS31W39M12RCSTW/13A
参考基準価格(税別)
¥337,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途
都市ガス用
付属品
ザ・ココット、ココットプレート
仕様
鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
質量(kg)
28
電源
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
色(天板)
スパークリングカッパー
天板幅(mm)
600
関連資料:
(0.12MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません