オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59092918 品番 BOC-308(BK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

体にフィットするデザインで長時間の作業も快適
体重をしっかり受け止める、安定感抜群の肉厚ウレタンフォーム
座面厚さ:約50mm
背部厚さ:約40mm
レバー操作で最大135度まで倒せる、本格ロッキング&リクライニング機能搭載
約30度の範囲でお好きな角度に調整可能
ワンタッチレバー操作でガス圧昇降
座面高さの調節可能(39.5cm〜47cm)
背部の高さ約5.5cm調節可能
キャスター付きで移動もラクラク
外部機関による試験実施で安心安全
・背もたれ耐久性:5万回
・座面耐久性:10万回

用途オフィスチェア、椅子として。おしゃれ 事務椅子 ワークチェア OAチェア メッシュチェア ハイバックチェア 材質構造部材:(座部) 合板/ポリプロピレン、(背部) ポリプロピレン、(連結部) 金属(スチール)、(背部カバー) ポリエチレン、(脚部) ポリアミド、(表面加工) 連結部 エポキシ樹脂塗装、(張り材) ポリエステル、(クッション材) ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン 質量(kg)9.5 ブラック タイプ肘掛けなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×61.5-84×78-101 組立時間約30-40分
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする