用途敷パッドとして。ファン 送風 冷感 涼感 除湿 除熱 節電 梅雨 夏 ひんやり 冷却マット 接触冷感 お昼寝 敷き布団 寝具
質量(kg)約1.4
サイズ(cm)約115×90
消費電力(W)約6 (強運転時)
電源DC 5V 2A以上のモバイルバッテリーもしくはDC 5V 2A以上のAC変換プラグ(USB Type A) USB変換アダプタ― 1個同梱
風量3段階(強・中・弱)
タイマー自動切タイマー8h
素材表面ナイロン100%、中材ポリエステル100%、裏材ポリエステル100%
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.2