ミヤタケ(宮武製作所)
ミヤタケ(宮武製作所)の カウンター・演台
ミヤタケ(宮武製作所)の カウンター
カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59092970
品番
DT-1006 ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルな直線デザインのコの字型木製カウンターテーブル
省スペースな奥行きで壁付け・対面どちらにも使用可能
家電も安心して置ける厚み4cmの頑丈な設計
お部屋の雰囲気やお好みでお選びいただける5カラー
用途
カウンター、テーブル、作業台などに。テーブル カウンター キッチンカウンター バーカウンター 作業台 デスク ハイタイプ リビング ダイニング ゴミ箱上 コの字型 木製 おしゃれ
材質
合成樹脂化粧合板(PVC)
質量(kg)
16.25
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(天板)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×40×90
組立時間
約10-20分
注意
※完成後、5時間はご使用をお控えください