プロポーションチェア用 マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59093040 品番 PMT-9060 GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キャスターの動きによる傷や汚れから床を守るチェアマット
裏面はピッタリ床に吸着する滑り止めゴム素材
厚み約3mmの薄型マットなのでつまづきや引っ掛かりが少なくお掃除もスムーズ
床暖房やホットカーペットの上でも使用可能
手洗い可能
好みに合わせて選べる2サイズ&5カラー展開

用途キャスターの動きによる傷や汚れの防止に。保護マット 吸着マット チェアマット すべり止め 滑り止め ゴム 薄型 洗濯 手洗い 子供部屋 リビング シンプル 材質生地:ポリエステル100%、中身:発泡ゴム、滑り止め:合成ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)約0.85 グレー サイズ(cm)60×90
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする