PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101

PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101
PMT-1290 PK プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所) 59093101

プロポーションチェア用 マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
質量(kg)約1.75
内容量1枚注文コード59093101品番PMT-1290 PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キャスターの動きによる傷や汚れから床を守るチェアマット
裏面はピッタリ床に吸着する滑り止めゴム素材
厚み約3mmの薄型マットなのでつまづきや引っ掛かりが少なくお掃除もスムーズ
床暖房やホットカーペットの上でも使用可能
手洗い可能
好みに合わせて選べる2サイズ&5カラー展開

用途キャスターの動きによる傷や汚れの防止に。保護マット 吸着マット チェアマット すべり止め 滑り止め ゴム 薄型 洗濯 手洗い 子供部屋 リビング シンプル材質生地:ポリエステル100%、中身:発泡ゴム、滑り止め:合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約1.75ピンクサイズ(cm)90×120
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする