パターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59093119 品番YJC-PM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自宅でパターの練習ができるゴルフ練習器具
便利なカップとストッパー付きです
使わない時もコンパクトに収納可能
置くだけなのでお好きな場所に設置できます
カップの内径は本物と同じ108mm
距離表示、ガイド付き。30、60、120、180、210cmの表記があるので距離の目安になります。カップ付近も様々なガイドがあるため微調整の感覚が掴みやすくなっています。

用途自宅での練習に。パターマット ゴルフ 練習 パター 室内 静音 パッティング練習 パッティングマット 材質マット/ストッパー:PVC、カップ:シリコン 厚さ(mm)3 質量(kg)0.57 寸法(cm)31×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする