オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WX型 クロスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59093180
品番
WX13C-1613-S
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
92
寸法L2(mm)
91
使用流体
冷温水・不凍液
呼び径(A)
16×13×13×13(PB用)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材