WX型 クロスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59093198 品番 WX22C-1613-S
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)92 寸法L2(mm)91 使用流体冷温水・不凍液 呼び径(A)16×16×13×13(PB用) 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする