オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ17型 配管アダプター 青銅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59093207
品番
WJ17-1313C-8-S
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・床立上げ用の継手です。
材質
青銅
備考
ロングタイプ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
80
寸法D2(Φmm)
29
寸法D3(Φmm)
40
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
呼び径(樹脂管)
13A
ツバ径D1(Φmm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材