WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59093320 品番 WL86-1310-9H-S
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。
・床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)47.5 ツバ径(Φmm)58 寸法L2(mm)31.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)10A
注意
※埋設には使用できません。
※パッキン、ビスは同梱されておりませんのでご注意下さい。
※床取出し金具に固定する際は、床取出し金具付属のビスで座を3カ所固定して下さい。
※樹脂管が最小曲げ半径以下にならないように継手の取付高さを調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする