オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ36型 フレキ管変換継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59093390
品番
WJ36-1613M-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
呼び径
Φ16×13A
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※上記適合ステンレスフレキ管サイズ表参照
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材