HJ24型 変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59093417 品番 HJ24A-1316-S
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口のサイズを変換可能。
・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 呼び径さし込み側13A×樹脂管16A(PEX) 寸法L1(mm)69 寸法L2(mm)38.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする