オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
HJ2型 テーパめねじ 青銅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59093435
品番
HJ2-1313C-S
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をテーパめねじに変換可能。
・埋設可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
呼び径
さし込み側13A×ねじRc1/2
寸法L1(mm)
48.5
寸法L2(mm)
18
寸法W(mm)
27
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材