イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59093548 品番 PEX20C-PB10-Y30-C
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
・寒冷地での凍結防止に便利です。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品

材質PEX ブルー 長さ(m)30 寸法t(mm)3.25 寸法D(Φmm)27 寸法d(Φmm)20.5 使用流体冷温水・不凍液 呼び径(A)20 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃〜20℃)、1.25(21℃〜40℃)、0.95(41℃〜60℃)、0.85(61℃〜70℃)、0.75(71℃〜80℃)、0.70(81℃〜90℃)、0.65(91℃〜95℃)
注意
※ヒーター線は製造販売元が樹脂管(架橋ポリエチレン管)用と指定する製品で、最高温度が70℃以下となる自己制御型ヒーター、またはヒーターガイド管での施工が可能なヒーターを使用して下さい。
※被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする