樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59093828 品番 TP7-1313P-B-SET
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。
・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。
・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
・樹脂製で軽量。
・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。

キャップ:ブルー 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法D(Φmm)34 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)13A
注意
※検査キャップは消耗品です。漏れ破損等の異常が発生した場合は交換して下さい。
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。適正締付トルクは5Nm以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする