曜日別特売
- コーナー緩衝材 かどまもるくん 住実 59094659

ミシン目入りで使いやすい

- コーナー緩衝材 かどまもるくん 住実 59094659
- コーナー緩衝材 かどまもるくん 住実 59094659

コーナー緩衝材 かどまもるくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード59094659品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

紙製でリサイクル可能なコーナー緩衝材です。引っ越し・家具運搬時等のコーナー養生や、荷物梱包時のPPバンド接触部や各コーナー部分の保護に最適です。50ミリピッチでミシン目が入っている為、手で簡単にカットして最適な長さでご使用いただけます。丈夫な素材で複数回の現場転用ができ、経済的です。

用途梱包作業時や荷物のコーナー保護。長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)3入数30枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする