デジタル温湿度表示 連続秒針掛け時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59094668 品番HWC-028W-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アナログの時計にデジタル表示で温度・湿度・カレンダーを表示。時計を見ることでお部屋の状態を一目で確認することができ、熱中症やインフルエンザなどの対策に役立ちます。
連続秒針を採用し、秒針sンが文字盤上でスムーズに動くため、時計の針の音を気にすることなくお過ごしいただけます。

仕様連続秒針 材質プラスチック・ガラス 寸法(mm)直径290×厚さ45 ブラウン 質量(g)705 機能カレンダー表示・温湿度計表示 電池単3乾電池×3 寿命電源:約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする