SS1209L03T 中量ラック 150kg タイプホワイト 扶桑金属工業 59095246

SS1209L03T 中量ラック 150kg タイプホワイト 扶桑金属工業 59095246
SS1209L03T 中量ラック 150kg タイプホワイト 扶桑金属工業 59095246

中量ラック 150kg タイプホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード59095246品番SS1209L03T
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
幅(mm)900ホワイト高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)600グリーン購入法適合棚段数(天地)3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする