ボアアップしたゴリラに取り付けたところ、ミラーの見やすさがかなり向上しました。しかしながら、ミラーの高さが2cmほど高くなるので、見た目が若干損なわれます。また、なるべく低くなるように取り付けようとすると、薄型のスパナを使わないとナットを締め付けることができません。
VストロームSX に使用 高回転時にミラーがぶれ後方が見えなくなっていましたがかなり改善しました、もう少し見やすくなればいいかな 100点中70点くらい
250ccネイキットバイクに乗ってますが60km以上出すと振動でミラーが振れ始め後方の視認性が悪くなった為、対策として購入!この商品をバイクとミラーの間に噛ませた結果、振れは治り後方確認もバッチリになりました。
高速で後方確認ができない状態が解決します
単気筒、二気筒の方はぜひとも効果を体験してください!
白のセダンがよく見えます
取り付けてから、高速道路での後方確認が確実に行えます。
二人組のクラウン対策にも役立ちそうです。
バイクはKawasakiですがミラーの振動が凄く後ろの車が見え難かったのでこちらを購入して取り付けました。完全に振動が無くなる訳では有りませんが想像以上に効果が有りました。
カワサキの純正ミラーが走行中、酷くぶれる為、このクッションを使用してみました。
ミラーの振動が無くなり、大変満足です。