C4シリーズ

ミニマグネットホルダ台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59100959 品番 SKS- C4-M8
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。

用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)35 質量(g)210 奥行(mm)38 吸着力(N)400 取付ねじ並目:M8×1.25、深さ:4
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※*吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※*取付用タップ穴は貫通していますのでネジ深さを超えてネジを挿入しないでください。
※*本体は接着剤で貼り合わせていますのでねじを強く締め込まないでください。
※*吸着力が強力なので挟み込み等にご注意ください。
※*寸法につまみや突起物は含みません。
※*メッキ色、ラベルカラー等性能に影響のない意匠は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする