N1350 優肌絆 プラスチック ニトムズ 59100964

優肌絆 プラスチック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅12(mm)
内容量1個注文コード59100964品番N1350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。
手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。

テープ長さ(m)4.5テープ幅(mm)12トラスコ品番793-0925材質ポリエチレン、アクリル系粘着材質量(g)28医療・介護用品セレクション18

商品説明動画

業界で噂に!新聞紙を破らないテープ!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59100973
2020-09-10
用途: 医療
内田医院医療・福祉・介護関連業

肌にやさしいです。毎回リピートして使用しています。

対象商品 : 59100973
2019-08-05
用途: 傷の手当てガーゼ止めの時
その他業種

毎日使用していますが、皮膚かぶれがなく
高齢者には良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする