画像準備中

一般用両面テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 59100968 品番 TRT-100
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。

クリア テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 主な用途一般用 用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 質量(g)517 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399596
2016-02-24
用途:
各種特大銘板貼り付け用他

巻き長さは短くても良いが、幅広がほしい

対象商品:
08399596
2013-04-12
用途:
リング加工
建設業・工事業

・今回この両面テープが幅100mmの物を探していたので購入しました。現在、リングの部品を貼り付ける為に使用するため、納品後早速コンパスカッターでやろうと思ったのですが、片面しか保護シールが貼られていないことに気が付いて、考えたところ無駄とは思ったのですが、切りたい長さまで下敷きに貼り、再度上から貼り付けて、下の保護材と一緒にはがして加工しました。何とか両面に保護シールとなったので安心して使用出来ました。
・A4サイズで、両面保護されているシールが有ればいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
08399666
2013-03-05
用途:
建築作業
個人のお客様

初期接着もよく、使いやすい。
厚みも薄く、仕上げに影響が出にくのもよい。
使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする