共同技研化学
共同技研化学の 両面テープ
共同技研化学の 両面テープ一般用途用
KGK 薄手強力両面テープZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25巻)
注文コード
59101309
品番
300Z300B1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
色
ブラック
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.3
基材
なし
粘着剤
アクリル系
用途
多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)
仕様
切断にはカッターが必要
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
70
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
18
粘着タイプ
強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。
※ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
※低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
※保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。