不織布基材両面テープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 59101336 品番 201-10X20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。

ホワイト テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材不織布 粘着剤アクリル系 用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)10 厚さ(mm)0.13 質量(g)60 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)7.4 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16447865
2019-12-02
用途:
木板とプラスチック製品との結合に使用
合資会社武山工作所 様

十分な接合強度が保て、保護テープとの離反も良好で使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする