アストロ
アストロの ゴミ箱
アストロの 現場用ゴミ箱
PP フゴ袋 小
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59101519
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【草刈りした草や落ち葉の収集に】草刈りした草を入れたり、落ち葉の収集に便利なしっかりとしたガーデンバケツ。
用途
【厚手生地・自立・底は生地二重】厚手生地で中に何も入れていなくても自立。底部は生地が二重になっていて丈夫。
【持ち手付き・未使用時は畳める】持ち手付きで持ち運びも簡単・スムーズ。使わないときは折りたためてスリムに。
【屋外・室内幅広い用途で使える】作物の収穫・運搬、屋外用のゴミ箱、ランドリーバスケットなどとしても使える。
材質
ポリプロピレン
色
アイスグリーン
質量(g)
380
容量(L)
約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)400×350×400