ハトメ付きグリーンシート 190×280cm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59101598 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厚手 #3000 養生シート グランドシート ポリエチレン ラミネートシート 防災 災害対策 応急処置 飛散防止

用途
【撥水性のあるハトメ付きグリーンシート】#3000の厚手タイプ。
【アウトドアなどのレジャーシートとして】キャンプやバーベキューなどのアウトドア、お花見の際などのレジャーシートとして使える。
【養生シートや飛散防止カバーなどとして】園芸や農業、建築・工事現場での養生シート、災害時の飛散防止カバーなどとしても使える。
【固定しやすい・撥水するので手入れが楽】ハトメ付きなのでひもで固定することも可能。雨や水をはじくので汚れてもお手入れが簡単。
材質ポリエチレン グリーン 質量(g)1150 寸法(m)約1.9×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする