アストロ
アストロの イベント・ノベルティ・行楽用品
アストロの アウトドア・行楽用品
アストロの ファニチャー
ハトメ付きグリーンシート 190×380cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59101607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
厚手 #3000 養生シート グランドシート ポリエチレン ラミネートシート 防災 災害対策 応急処置 飛散防止
用途
【撥水性のあるハトメ付きグリーンシート】#3000の厚手タイプ。
【アウトドアなどのレジャーシートとして】キャンプやバーベキューなどのアウトドア、お花見の際などのレジャーシートとして使える。
【養生シートや飛散防止カバーなどとして】園芸や農業、建築・工事現場での養生シート、災害時の飛散防止カバーなどとしても使える。
【固定しやすい・撥水するので手入れが楽】ハトメ付きなのでひもで固定することも可能。雨や水をはじくので汚れてもお手入れが簡単。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
1500
寸法(m)
約1.9×3.8