3/22より値下げ!現場を応援
稲葉製綱
稲葉製綱の 墜落制止用器具
稲葉製綱の 周辺器具 墜落制止用器具
稲葉製綱の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
法面工事用シグナル付ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59101659
品番
18mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
89,980
バスケットに入れる
ポリエステル繊維の中心に赤色の繊維を入れることでロープ表面が傷んだ際に中から赤色が目視で確認できるためロープ切断による事故を未然に防ぐ効果が期待できます。
用途
法面工事など
材質
側:ポリエステルスパン/芯:PP
質量(kg)
40
材質(本体)
ポリエステル
長さ(m)
200
引張強度(kN)
42.9
太さ(mm)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません