稲葉製綱
稲葉製綱の カラーコーン・区画用品
稲葉製綱の 区画ロープ
稲葉製綱の トラロープ
国産標識ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59101808
品番
10mm×100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
国産の標識ロープです。
用途
工事現場、駐車場、工場などでの区画整理や危険区域の表示など
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.5
色
オレンジ×黒
長さ(m)
100
太さ(mm)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません