曜日別特売
8mm×200m PPスパンロープ 稲葉製綱 59102079

PPスパンロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)8
内容量1巻注文コード59102079品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。
酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。
重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。

用途
係留用途以外の船舶関係など
材質ポリプロピレン質量(kg)5.8長さ(m)200引張強度(kN)6.3太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする