稲葉製綱
稲葉製綱の ロープ、ヒモ
稲葉製綱の ナイロンロープ
緩衝材用ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59102280
品番
20mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ロープ製造過程で発生する原糸の端材を廃棄するのではなくそれらを撚り合わせロープにした製品です。
コンクリート製品や鋼管を保管する際にそれらの製品を傷つけずに段積みできるように緩衝材として使用できます。
用途
緩衝材など
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
40
長さ(m)
200
太さ(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません