不織布ロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード59102289 品番約7mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

不織布製造工程で発生する端材を使用した柔らかい手触りのエコロープです。
ロープ表面が不織布なので手触りが良く、縛りやすいロープです。
引張り強度を保つためにロープの芯はビニロンのフィラメントを入れて強度を出しています。

材質ポリプロピレン 質量(kg)5 長さ(m)200 引張強度(kN)2.5 太さ(mm)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする