不織布防虫・霜よけカバー 5枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59102325 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【通気性の良い不織布製植木用カバー】上からすっぽり被せるだけの通気性の良い不織布製の植木用カバー。

用途
【植物をさまざまなダメージから守る】空気や光は通し植物を害虫や鳥、風や寒さ、霜などのダメージから守る。
【植物の高さに合わせてカットできる】植物の高さに合わせてハサミで裾をカットでき、裁断してもほつれない。
【軽くて負担にならない・耐候剤配合】軽い素材で植物の負担にならず、耐候剤配合で劣化や変質を起こしにくい。
材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)160 寸法(幅W×高さH)(mm)約580×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする