アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 保温ビニール
植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59102341
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【植物保護カバー】 植木が見える透明×ホワイト 被せるだけ 園芸用 不織布カバー 鉢カバー プランターカバー ガーデニング
用途
【植木が見える透明×不織布のカバー】上から被せるだけ。植木が見える透明×通気性の良い不織布製の保護カバー。
【植物をさまざまなダメージから守る】空気や光は通し植物を害虫や鳥、風や寒さ、雪、霜などのダメージから守る。
【植物の高さに合わせてカットできる】植物の高さに合わせてカバーの裾をハサミでカット可能。裁断してもほつれない。
【軽くて負担にならない・耐候剤配合】軽い素材で植物の負担にならず、耐候剤配合の不織布で劣化や変質を起こしにくい。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト&クリア
質量(g)
182
寸法(幅W×高さH)(mm)
約580×1000