アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 防草シート
園芸用防草シート 50cm幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102411
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【耐候剤を使用した厚手の生地】厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。耐候剤を練り込んだ耐久性の高い防草シートです。
用途
【遮光性98.11%】根を張ったしつこい雑草も日光を遮断することでジワジワと成長を抑制。除草剤を使わない環境にやさしい雑草対策。【カット自在】ハサミでカットしてお使いいただけます。不織布なのでほつれません。
【優れた透水性(通水性)】水はけのよい生地のため、雨が降っても地中にすばやく送り込みます。悪臭や植物のダメージとなる湿気、蚊などの害虫発生要因を作りません。水や空気の通気、液体肥料を遠すので、園芸にも最適です。
材質
材質:耐候剤配合ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
600
寸法(m)
0.5×10