アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 防草シート
家庭菜園・園芸用 不織布シート1.6*10
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102420
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
霜よけ 家庭菜園 ガーデニング 霜対策 防寒カバー 防虫 防鳥 保温 遮光
用途
【苗や作物を保護】虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。
【不織布製】通気性が良い不織布製で空気がこもらず柔らかな日光が作物に届きます。
【畑に最適】トンネル栽培にもベタ掛けにも使えます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
360
寸法(幅W×長さL)(m)
約1.6×10