アストロ
アストロの 肥料・液肥・培養土
アストロの 培養土
アストロの 防草砂
瓦チップ1キロ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102429
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
【観葉植物をおしゃれに】瓦チップの色合いは明るく、観葉植物をおしゃれに大変身。お庭の装飾にもご使用いただけます。
用途
【水の蒸発を抑制】排水性・保水性が高く、水やりした水はしっかり土まで届き、瓦チップはしっかりと水分を保持することで水の蒸発を防ぎます。
【敷くだけ簡単】土が見えなくなるまで瓦チップを敷くだけなので、簡単にお使いいただけます。
【Made in JAPAN】環境に配慮し国産の廃瓦を使用した、エコ素材の瓦チップです。
材質
国産瓦
質量(g)
1020
粒径(mm)
3〜15
注意
※【ご注意】
※環境に配慮し廃瓦を利用しているため、まれに瓦以外の部材が混じっている場合がございます。