アストロ
アストロの 肥料・液肥・培養土
アストロの 培養土
アストロの 防草砂
瓦チップ14キロ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102447
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
【お庭を明るくおしゃれに】瓦チップの色合いは明るく、お庭をおしゃれに大変身。観葉植物のマルチングとしてもご使用いただけます。
用途
【水の蒸発を抑制】排水性・保水性が高く、水やりした水はしっかり土まで届き、瓦チップはしっかりと水分を保持することで水の蒸発を防ぎます。
【敷くだけ簡単】土が見えなくなるまで瓦チップを敷くだけなので、簡単にお使いいただけます。
【Made in JAPAN】環境に配慮し国産の廃瓦を使用した、エコ素材の瓦チップです。
材質
国産瓦
質量(g)
15000
粒径(mm)
3〜15
注意
※【ご注意】
※環境に配慮し廃瓦を利用しているため、まれに瓦以外の部材が混じっている場合がございます。