園芸用防草シート50cm幅 リバーシブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59102465 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【耐候剤を使用した厚手の生地】厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。耐候剤を練り込んだ耐久性の高い防草シートです。

用途【 遮光性96.7%以上! 】 耐候剤配合の不織布製 厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。根を張ったしつこい雑草も日光を遮断することでジワジワと成長を抑制。【優れた透水性(通水性)】水はけのよい生地のため、雨が降っても地中にすばやく送り込む。悪臭や植物のダメージとなる湿気、蚊などの害虫発生要因を作らない。水や空気の通気、液体肥料を遠すので、園芸にも最適。【セレクト自在】ハサミでカットが可能。畝間にちょうどいい幅50cmサイズ。両面で色が違うため用途や環境に合わせて色が選べる。 材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)635 寸法(m)0.5×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする