アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 保温ビニール
虫よけ・霜よけ保護シート(園芸用 不織布シート) 1.6×10m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102481
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【マルチングに使える不織布シート】園芸やガーデニングの際にマルチング材として使える通気性の良い不織布シート。
用途
【耐候剤配合・空気や光はよく通す】耐候剤配合で天候による劣化を引き起こしにくく、空気や光は通して植物を保護。【防虫・防寒・防霜・土の乾燥防止】虫や鳥、風や寒さ、霜などから植物を守り、土壌の乾燥を防ぐことで発芽を促進。【泥の跳ね返りを防ぎ病気の予防も】雨や水やりによる泥の跳ね返りを防ぎ病気を予防。保温・凍霜防止・防虫対策に。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
341
寸法(幅W×長さL)(m)
約1.6×10