不織布ガーデンポット 7号 1枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59102490 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

【通気性の良い不織布ポット】通気性・透水性の良い厚手の不織布で作った屋外用のプランター。

用途【水はけがよく鉢底石が不要】水はけがよいので鉢底石が不要。用意して敷き詰める手間が省ける。【底穴なしで土が流出しない】底穴が開いていないので土が流出せずベランダなどでも使いやすい。【折りたためる・持ち手付き】使わないときは折りたたんで保管できる。持ち手付きで運びやすい。 材質ポリプロピレン グリーン系 質量(g)330 直径×高さ(mm)約210×190
注意
※水はけのよい商品のため夏場などは水やりの回数を調節してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする