アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 防草シート
防草シート補修テープ 80mm×5m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102517
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【防草シート用の便利な補修テープ】防草シートの補修や補強、つなぎ合わせなどに使えるテープ。
用途
【ほつれ止めやピン打ちの補強にも】切断面のほつれ止めやピンで固定する際の補強などにも使える。【すき間から生える雑草の対策にも】すき間から生える雑草の抑制や雑草が生えやすい壁際の押さえにも。【不織布・クロスタイプどちらにも】不織布タイプ、クロスタイプどちらにも使える。ハサミでカット可能。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
180
寸法(幅W×長さL)(cm)
約8×500