アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 防草シート
防草シート グリーン 1*10m 80
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102551
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【敷くだけ】雑草の生育を抑制 使用場所に合わせて自由にカットできる 遮光 耐候剤配合 除草 雑草対策 高透水 庭 家庭菜園 農業 園芸 ガーデニング
用途
【敷くだけ雑草対策】シートを敷くだけで雑草の生育を抑制。除草作業(雑草抜き)の手間を省く。
【遮光率97.4%】日光を遮ることで、雑草の成長に必要な光を遮る。
【透水性生地】透水性があるため水はけがよく、シートを敷いても蚊などの害虫発生要因である水たまりなどができにくい。
【使用場所に合わせてカット可能】切ってもほつれない不織布製でハサミで自由にカットできる。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
810
寸法(m)
約1×10