イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59102998 品番AN-L-40S-FG_900L
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

穴あけ作業不要のアングル
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ドブメッキ 長さ(mm)900 高さ(mm)40 ピッチ(mm)【長穴】50 長穴(mm)11×40 穴タイプ片面長穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする