I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 塩ビ継手
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59103016
品番
IVL-HTSG_10A
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
圧力計接続用ニードルバルブ
蒸気使用可能
材質
黄銅
呼び径(B)
G3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
180
呼び径(A)
10
面間寸法(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材