I-VALUE
I-VALUEの 空調/換気関連部品
I-VALUEの エアコン部材
I-VALUEの 被覆銅管・断熱材
IVL 冷媒管ガードRB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59104310
品番
IVL-RB_M(50A-80A)
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質
PP
色
アイボリー
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
80
寸法R(mm)
95
関連資料:
(0.11MB)