IVL クールロングタオル 容器入 123枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59104328 品番IVL-ク-ルロングタオル_150X500
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ケース付き
しっかり拭ける超大判(長さ50CM)
すっきりさわやか爽快成分配合
使用後しっとり保湿剤配合
顔から身体まで1枚でしっかり拭けて使いやすい
詰替え用で環境にやさしい
※直射日光が当たる場所、高温(40℃以上)になるような場所での長期保管は避けて下さい。
※未開封であれば保管期間は3年です。開封後は開口キャップをしっかり閉め、できるだけ早くご使用ください。

成分水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸PEG-25グリセル、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルバラベン 寸法(mm)150×500 入数(枚)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする