曜日別特売
IVL-エコセフティライン-キュウスイW_150MM IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUE 59104346

IVL-エコセフティライン-キュウスイW_150MM IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUE 59104346
IVL-エコセフティライン-キュウスイW_150MM IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUE 59104346

IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59104346品番IVL-エコセフティライン-キュウスイW_150MM
参考基準価格(税別)¥23,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。
掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。
地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。

材質再生ポリエチレン幅(mm)150長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする