I-VALUE
I-VALUEの 継手・パイプ
I-VALUEの 継手
I-VALUEの 塩ビ継手
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59104459
品番
IVL-TS*WL_20X13
参考基準価格(税別)
¥947
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
黄銅インサート付水栓エルボ
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)
PVC
呼び径(B)
【ねじ】Rc1/2
呼び径(A)
【ねじ】15
材質(インサート)
黄銅
適合塩ビ管
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材